SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-02-10

AS One-touch snelheidsregelaar

Zie technische informatie

Referenties

SMC:AS3201F-02-10
Rubix:05276845
Fabrikant:AS3201F-02-10
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-02-10

Technische samenvatting

Type koppelingr(pt) 1/4 (buitendraad) + one-touch-aansluiting voor slang ø10
Typesmc snelheidsregelventiel as3201f-02-10
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3201F-02-10


De snelheidsregelaars AS-A en AS-FS van SMC hebben een uniek mechanisme dat ontworpen is om de insteltijd te verkorten. Gemiddeld hebt u slechts 8 seconden nodig om de stroming van uw cilinders in te stellen en hebt u geen gereedschap nodig. Bovendien heeft de AS-FS een indicatievenster aan de bovenkant dat reproduceerbaarheid van de afstelling mogelijk maakt, waardoor de insteltijd nog verder wordt verkort en de algehele betrouwbaarheid van de gegeven toepassing nog verder wordt verbeterd.
SMC's snelheidsregelaars zijn geschikt voor de meeste toepassingen in de fabrieksautomatisering: verkrijgbaar in elleboog-, universele of in-line stijl, met meter-in en meter-uit constructies, roestvrijstalen schroefdraad en diverse maten. Al deze kenmerken, samen met hun ingebouwde one touch fitting, maken installatie en afstelling voor u eenvoudiger en sneller. Eenvoud en flexibiliteit achter deze 2 series snelheidsregelaars: "Gemakkelijker. Sneller".
•Port Size: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 12 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Size: 32 (3/8 Basis - elbow)
Control Method: 0 (Meter-out)
Port Size and Tube Size: 02-10 (Port Size R1/4 - Tube Size ø10)
Option: None
Fixed Orifice: None
Made to Order: None
Lock Nut: Standard (Hexagon)

Sterke punten

Inbrengen, afstellen en vergrendelen - knop met drukvergrendeling en geïntegreerde One-Touch-aanpassing
Verbeter uw proceskwaliteit en versnel de afstelling - hoge reproduceerbaarheid van de afstelling
Monteer het zoals u wilt - veel configuraties en maten beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingr(pt) 1/4 (buitendraad) + one-touch-aansluiting voor slang ø10
Typesmc snelheidsregelventiel as3201f-02-10
Materiaalzinklegering, messing, pbt, nbr
Debiet55200 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
€ 12,54 excl. BTW
/ stuk
€ 15,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen