Referenties
SMC:AS2201F-G01-06A
Rubix:05280638
Fabrikant:01128284
EAN:3618035543293

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201F-G01-06A
Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: G (G)
Port Size: 01 (1/8)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø6
Seal: None
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,35 excl. BTW
/ stuk
€ 11,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen