SMC SMOORVENTIEL ASD430F-02-06S
Dubbele doorstroomregelaar serie asd
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:ASD430F-02-06S
Rubix:05288460
Fabrikant:ASD430F-02-06S
EAN:3618035529471

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASD430F-02-06S
De ASD-serie combineert een dubbele inlaat- en uitlaatdebietbegrenzer in één behuizing. De serie is standaard verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten en push-in fittingen. Weerbestendige en met een platte schroevendraaier verstelbare versies zijn ook verkrijgbaar voor bescherming tegen onbedoelde bediening.
Dubbele doorstroomregelaar serie asd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 51x42x34 mm |
| Logistiek gewicht | 53 g |
| Type koppeling | gas 1/4' mannelijk |
| Type | asd |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,57 excl. BTW
/ stuk
€ 24,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen