SMC SMOORVENTIEL AS4002FS-12

Debietregeling met fitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS4002FS-12
Rubix:A0728108
Fabrikant:01489241
EAN:3618035532488
SMC SMOORVENTIEL AS4002FS-12
Technische samenvatting
Type koppelingsnelkoppelingen (one-touch) type f.
Typenaald-doorstroomregelaar met indicatie, inline-type (snelheid/ debietregelaar).
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4002FS-12


Het gebruik van SMC debietregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Bij deze debietregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze debietregelingen ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

-In-line, compact, one-touch fittingen
Maximale werkdruk: 1 MPa
Toepasbaar buismateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Lichaamsgrootte: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 en ½

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingsnelkoppelingen (one-touch) type f.
Typenaald-doorstroomregelaar met indicatie, inline-type (snelheid/ debietregelaar).
Materiaalbehuizing van pbt (naaldgeleiding van messing; afdichtingen hnbr/nbr).
Debiet47400 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fs
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,89 excl. BTW
/ stuk
32,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen