FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G14-MF 8030311 (8069232)

Verloopnippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G12-G14-MF
Rubix:06149616
Fabrikant:8030311
EAN:4052568064136
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G14-MF 8030311 (8069232)

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2 in
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G14-MF 8030311 (8069232)


Verloopnippel NPFC-R-G12-G14-MF Materiaalinformatie voor schroefdraadbevestiging = (* messing, * vernikkeld), Containermaat = 10, Werkdruk = -0,95 - 50 bar, Werkmiddel = perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1g 1/2 in
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Aansluiting 2g 1/4 in
Aangepaste tariefcode74199990
1,73 excl. BTW
/ stuk
2,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden