Kegellager SKF BT1B 440009 B, Buitendiameter: 415.975 mm | Binnendiameter: 330.25 mm | Breedte: 48.18 mm

Rollager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BT1B 440009 B
Rubix:03802968
Fabrikant:122526
EAN:7316571466767
SKF BT1B 440009 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter330,25 mm
Buitendiameter415,975 mm
Breedte48,18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BT1B 440009 B KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische loopbanen op de binnen- en buitenring en conische rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen te dragen, d.w.z. radiale en axiale belastingen die tegelijkertijd optreden. Als de loopbanen verlengd zouden zijn, zouden ze op hetzelfde punt op de lageras samenkomen om een echte rolbeweging en dus lage wrijving te leveren. Het axiale draagvermogen van kegellagers neemt toe met de contacthoek α. De berekeningscoëfficiënt e: geeft een orde van grootte aan voor deze hoek, die over het algemeen tussen 10° en 30° ligt: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht14293 g
Binnendiameter330,25 mm
Buitendiameter415,975 mm
Breedte48,18 mm
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.956,24 excl. BTW
/ stuk
€ 4.787,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen