Kegellager Timken 31313DF, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 72 mm
Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:31313DF
Rubix:03321760
Fabrikant:190034660
EAN:0053893385730

Productdetails : TIMKEN 31313 DF KEGELLAGERSET
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 5039,4 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 934,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.131,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen