Kegellager Timken 02877, Buitendiameter: 48.51 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 22.225 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:02877
Rubix:03383293
Fabrikant:100034468
EAN:0053893161266
TIMKEN 02877 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter48,51 mm
Breedte22,225 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 02877 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22,225x54,61x54,61 mm
Logistiek gewicht243 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking242,7 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter48,51 mm
Breedte22,225 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,992 kg
Serie2800
Kokerstaal
Totale breedte lager22,225 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r74900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65700 N
52,59 excl. BTW
/ stuk
63,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.