Kegellager Timken 443, Buitendiameter: 42 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 29.901 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:443
Rubix:03383002
Fabrikant:100041965
EAN:0053893033501
TIMKEN 443 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte29,901 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 443 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)29,901x64,445x64,445 mm
Logistiek gewicht682 g
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking682,2 g
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte29,901 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,355 kg
Serie435
Totale breedte lager29,901 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r144000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32900 N
€ 155,01 excl. BTW
/ stuk
€ 187,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen