Kegellager Timken 31315DF, Buitendiameter: 160 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 80 mm

Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31315DF
Rubix:03321762
Fabrikant:190034662
EAN:0053893365237
TIMKEN 31315 DF KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31315 DF KEGELLAGER EENRIJIG


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking7277,9 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte80 mm
Type lagerspelingcn
€ 1.180,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.428,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.