Kegellager Timken 95525-90150, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 143.002 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:95525-90150
Rubix:03325632
Fabrikant:100006287
EAN:0053893451664


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
Productdetails : TIMKEN 95525-90150 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143,002x234,95x234,95 mm |
| Logistiek gewicht | 23601 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| Gewicht verpakking | 23600,9 g |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 143,002 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.121,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6.197,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen