Kegellager Timken 32215DF, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 66.5 mm

Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32215DF
Rubix:A0687954
Fabrikant:190035964
EAN:0053893378374
TIMKEN 32215 DF KEGELLAGERSET

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte66,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32215 DF KEGELLAGERSET


Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.

Sterke punten

Ontworpen voor hogere snelheden, zwaardere belastingen en een langere levensduur.
Ongeëvenaarde technologie en technische ondersteuning.
Twee enkelrijige lagers zijn gemonteerd in een face-to-face-configuratie (ook bekend als directe montage) (2TS-DM).
De afstandhouder regelt de axiale interne speling, of bench end play (BEP), zodat afstelling niet nodig is.
De interne axiale speling is op de afstandhouder aangegeven voor identificatie en nabestelling.
De interne axiale speling is in de fabriek vooraf ingesteld om een bijpassende lagerassemblage (MBA) te creëren.
Onderdelen kunnen niet worden gemengd met andere onderdelen van een andere lagerassemblage.
Buitenringafstandhouders hebben oliegaten en groeven.
Metrische 2TS face-to-face MBA's worden in het onderdeelnummer aangeduid met "DF".

Toepassingen

Tandwielaandrijvingen en transmissies / Cementverpulveraars / Kolenbanden / Kranen / Kalenderrollen en meer industriële toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking3465,4 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte66,5 mm
Type lagerspelingcn
€ 410,35 excl. BTW
/ stuk
€ 496,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.