Referenties
SMC:ASD330FG-01-08S
Rubix:A0730256
Fabrikant:00318788

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASD330FG-01-08S
De serie ASD combineert een meter-in en meter-out dubbele snelheidsregelaar in één behuizing. De serie is verkrijgbaar met PT- of NPT-poorten en one-touch-fittingen zijn standaard. Er zijn ook fraudebestendige en met een platte schroevendraaier verstelbare versies verkrijgbaar voor extra bescherming tegen onbedoelde bediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt; roestvrij staal 303 |
| Aansluiting 1 | r 1/8 |
| Profiel | asd-fg |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,70 excl. BTW
/ stuk
€ 35,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen