Referenties
SMC:KEA10
Rubix:05283504
Fabrikant:KEA10

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KEA10
Restdruk ontluchtingsventiel met insteekkoppeling
KE, Restdrukontluchtingsventiel met steekverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | polyamide |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | met steekverbinding zonder drukknopbescherming (kea) |
| Aansluiting 2 | 18,5 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | restdrukontluchtingsventiel met steekverbinding |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 115,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen