FACOM HAAKSLEUTEL MET TANDHEUGEL 115A.100

115A - Model haaksleutel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:115A.100
Rubix:10106149
EAN:3148511336212
FACOM HAAKSLEUTEL MET TANDHEUGEL 115A.100

Technische samenvatting

Opening100
Lengte360 mm
Typehaaksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HAAKSLEUTEL MET TANDHEUGEL 115A.100


De FACOM 115A haaksleutel met tandheugel is ontworpen om een efficiënte en betrouwbare oplossing te bieden voor het vast- en losdraaien van moeren met gleuven aan de zijkant. Dankzij het mechanisme met tandheugel kan de capaciteit nauwkeurig worden ingesteld, waardoor maximale veelzijdigheid wordt gegarandeerd voor verschillende moermaten. De gesatineerde, verchroomde afwerking combineert een verzorgde uitstraling met een hoge corrosiebestendigheid.

Kenmerken:
De 115A haaksleutel onderscheidt zich door het mechanisme met tandheugel, waarmee een soepele en veilige instelling mogelijk is over een brede diameterreeks. Deze sleutel is ontwikkeld voor gebruik met moeren met gleuven aan de zijkant en voldoet aan de behoeften van professionals. De gesatineerde, verchroomde afwerking verhoogt de duurzaamheid en biedt extra slijtvastheid.

Specificaties:
• Type: haaksleutel met tandheugel
• Toepassing: moeren met gleuven aan de zijkant
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
• Ophangoog: ja

Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.

Sterke punten

• Geschikt voor moeren met gleuven aan de zijkant
• Tandheugelmechanisme voor nauwkeurige afstelling
• Brede spanwijdte (10–200 mm)
• Gesatineerd en verchroomd voor extra duurzaamheid
• Ontworpen voor intensief gebruik

Toepassingen

Deze loodgieterssleutel is ideaal voor onderhoudsprofessionals, monteurs en technici die werken met apparatuur voorzien van moeren met gleuven aan de zijkant. Dankzij het brede instelbereik en de robuuste constructie is dit een onmisbaar hulpmiddel in werkplaatsen en op bouwplaatsen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht888 g
Afmeting verpakking (D x B x H)365x95x20 mm
Gewicht verpakking888 g
Opening100
Lengte360 mm
Typehaaksleutel
Afwerkingsatijn/chroom
Aangepaste tariefcode82041200
€ 135,23 excl. BTW
/ stuk
€ 163,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen