TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-1 NEP

Dubbele verloopschakel Neptune 1

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:70235120008
Rubix:01270678
EAN:8718472783124
Technische samenvatting
Ketting70235120008-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL DUBBEL RS12B-1 NEP


Koolstofstalen ketting van topkwaliteit die kan worden gebruikt in toepassingen die onderhevig zijn aan alkalische reiniging en natte omgevingen, zoals voedselverwerking, afvalverwerking, verpakking, sterilisatie van PET-flessen. De Neptune™ oppervlaktebehandeling combineert de uniek ontwikkelde speciale coating en speciale harscoating van Tsubaki voor een uitstekende weerstand tegen corrosie (roest) en chemische stoffen. Neptune™ kettingen hebben dezelfde treksterkte en toegelaten belasting als onze standaard rollenkettingen. Sterk corrosiewerend, uitstekende chemische weerstand, zelfde sterkte als een koolstofstalen ketting, minder belastend voor het milieu.Schakels en clips separaat leverbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Ketting70235120008-1
Gewicht51 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,17 excl. BTW
/ stuk
21,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen