Referenties
Spartex:VDFST8X180EFA2
Rubix:0899103174
Fabrikant:908228 180
EAN:4043377215529


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M8X180
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M8X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,45 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 76,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
180 mm