MECALINE RVS VERLOOPNIPPEL 1/8X3/8 - 842974

Dubbelnippel, RVS 316, hogedruk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:842974
Rubix:28460926
EAN:3660338062681
MECALINE RVS VERLOOPNIPPEL 1/8X3/8 - 842974

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/8
Maximale bedrijfsdruk140 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS VERLOOPNIPPEL 1/8X3/8 - 842974


Materiaal: AISI 316
Aansluitingen : BSPT (R)
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -110°C tot +300°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalrvs
Aansluiting 1g1/8
Maximale bedrijfsdruk140 bar
Profieluitwendig/uitwendig
Aansluiting 2g 3/8
Minimale temperatuur-110 °C
Maximumtemperatuur300 °C
Type bedradingr
Minimale bedrijfsdruk-0,99 bar
155,00 excl. BTW
/ 10 stuks
187,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen