Referenties
Timken:81600-90123
Rubix:03324937
Fabrikant:100096050
EAN:0053893409412







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 81600-90123 KEGELLAGER ASSY
De hoogwaardige dubbelrijige kegelrollagers van Timken® zijn ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes en zijn bestand tegen hoge radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152,4x247,65x247,65 mm |
| Gewicht verpakking | 15780 g |
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 244,475 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.723,47 excl. BTW
/ stuk
€ 6.925,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen