TIMKEN 394 AS CUP

Conische rollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:394AS
Rubix:03384824
Fabrikant:100026621
EAN:0053893025889
TIMKEN 394 AS CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte18,824 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 394 AS CUP


Conische rollenlager enkele beker 394AS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,602x117,602x31,75 mm
Gewicht verpakking240,9 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte18,824 mm
Gewicht0,281 kg
Serie395
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte18,824 mm
Tolerantiestandaard (nauwkeurigheidsklasse: abma class 2)
Lagertypeenkele beker conische rollenlager (beker / buitenring)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca17600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 42,50 excl. BTW
/ stuk
€ 51,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen