Referenties
Timken:41126
Rubix:03383651
Fabrikant:100035837
EAN:0053893283050


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72,625 mm |
| Breedte | 24,257 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 41126 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar gescheiden kunnen worden: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 292,6 g |
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 72,625 mm |
| Breedte | 24,257 mm |
| Gewicht | 1,087 kg |
| Serie | 41000 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Dikte | 24,608 mm |
| Lagertype | type ts conus van conisch rollenlager (enkele conus) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 64100 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 22100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,26 excl. BTW
/ stuk
€ 105,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




