Referenties
Timken:15590
Rubix:03383372
EAN:0053893789880




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,575 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Productdetails : TIMKEN 15590 CONE
Timken 15590 kegellagerconus (TS/Single) uit serie 15500. Bore 28,575 mm, buitendiameter 57,15 mm en breedte 17,463 mm, met Ca90 dynamische axiale belasting 7070 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 28,575 mm |
| Buitendiameter | 57,15 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 15500 |
| Materiaal | gestempeld staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 17,463 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) kegellager |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 7070 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,17 excl. BTW
/ stuk
€ 49,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen