Referenties
Timken:34301
Rubix:03385613
Fabrikant:100037814
EAN:0053893268286


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 76,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 23,012 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 34301 CONE
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft
Timken taps rollagerkegel 34301 (TS) uit de 34000-serie. Cone voor montage in paren op een as, met boring 76,2 mm en breedte 23,012 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 117,602x117,602x31,75 mm |
| Gewicht verpakking | 596 g |
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 121,442 mm |
| Breedte | 23,012 mm |
| Gewicht | 1,897 kg |
| Serie | 34000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 24,607 mm |
| Lagertype | kegellager (taps rollager) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 20500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,54 excl. BTW
/ stuk
€ 124,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen