Kegellager Timken 8578-90185, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 241.3 mm | Breedte: 114.3 mm

Dubbelrijig kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:8578-90185
Rubix:03325139
Fabrikant:100040304
EAN:0053893154633
TIMKEN 8578-90185 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 8578-90185 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114,3x327,025x327,025 mm
Logistiek gewicht22200 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106,426x349,25x349,25 mm
Gewicht verpakking22199,7 g
Binnendiameter241,3 mm
Buitendiameter327,025 mm
Breedte114,3 mm
Type lagerspelingcn
€ 8.344,18 excl. BTW
/ stuk
€ 10.096,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen