Kegellager Timken 3525B, Buitendiameter: 87.312 mm | Binnendiameter: 42.863 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager flens cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3525B
Rubix:03384776
Fabrikant:100013913
EAN:0053893127996
TIMKEN 3525 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter87,312 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3525 B CUP


TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.

Sterke punten

De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.

Toepassingen

Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x91,986x91,986 mm
Logistiek gewicht303 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking302,5 g
Binnendiameter42,863 mm
Buitendiameter87,312 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Serie3500
Totale breedte lager30,175 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r134000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29400 N
Aangepaste tariefcode84822000
156,24 excl. BTW
/ stuk
189,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen