Kegellager Timken 67391-90069, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 101.6 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:67391-90069
Rubix:03383928
EAN:0053893360737
TIMKEN 67391-90069 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67391-90069 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO (Tapered Double Outer) kegellager-assy 67391-90069 met brede belastingsspreiding. Geschikt bij kantelmomenten en voor vaste of ‘floating’ montage in het lagerhuis.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x196,85x196,85 mm
Logistiek gewicht9780 g
Afmeting verpakking (D x B x H)196,85x130,302x196,85 mm
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter196,85 mm
Breedte101,6 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,58 kg
Serie67300
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager101,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r625000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr640000 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.252,03 excl. BTW
/ stuk
2.724,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.