Kegellager Timken 572A, Buitendiameter: 139.982 mm | Binnendiameter: 78.438 mm | Breedte: 28.575 mm
Kegelrollager-beker
Zie technische informatieReferenties
Timken:572A
Rubix:03323780
Fabrikant:100054327
EAN:0053893059464







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 78,438 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 139,982 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
Productdetails : TIMKEN 572 A CUP
Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofd-onderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Ze worden doorgaans in tegenover elkaar geplaatste paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele conus. Eendelig geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook pinstype kooien beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; differentieel- en pignonconfiguraties; transportbandrollen; spil van werktuigmachines; aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,702x139,954x139,954 mm |
| Logistiek gewicht | 701 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 700,8 g |
| Binnendiameter | 78,438 mm |
| Buitendiameter | 139,982 mm |
| Breedte | 28,575 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 302,64 excl. BTW
/ stuk
€ 366,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen