Kegellager Timken L217849DA, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 48.42 mm

Dubbelrijige conische kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L217849DA
Rubix:03327771
EAN:0053893512563
TIMKEN L 217849 DA CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte48,42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 217849 DA CONE


TDI-lagers hebben een eendelige dubbelrijige binnenring en twee enkele buitenringen en worden doorgaans compleet geleverd met een buitenringafstandhouder als een voorgemonteerde assemblage. Het lager kan op vaste posities in toepassingen met een roterende as worden gebruikt. Bij toepassingen met een roterende behuizing kan het vrij op de stationaire as worden toegepast.
TDI-lagers worden soms gebruikt op toepassingen met een roterende as waarbij een losse passing vereist is om verwijdering te vergemakkelijken.

Sterke punten

Dubbele kegel en twee enkele buitenringen, met of zonder een afstandhouder voor de buitenringen. Geleverd als een bijpassende assemblage. Buitenringen geslepen voor passing

Toepassingen

Reductiekasten; calenderrollen; industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)48,514x106,934x106,934 mm
Logistiek gewicht1131 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter123,825 mm
Breedte48,42 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,6 kg
Seriel217800
Kokerstaal
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r156000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr161000 N
€ 1.674,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.025,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen