Kegellager Timken 838, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 80.963 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegel van kegelrollenlager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:838
Rubix:03325007
Fabrikant:100047071
EAN:0053893094632
TIMKEN 838 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter80,963 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 838 CONE


Enkelrijige kegelrollenlagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een bus. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de wereldwijd breedste variatie in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest toegepaste type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet worden aangeschaft met een bijpassende bus.

Sterke punten

Enkele kegel. Een eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pinnentype beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportbandrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,388x121,666x121,666 mm
Logistiek gewicht3569 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x68,072 mm
Gewicht verpakking3568,9 g
Binnendiameter80,963 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,59 kg
Serie835
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager53,975 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r522000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr106000 N
€ 3.419,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4.137,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.