FISCHER PLUG M 6 S - 50152

Dübel M

Zie technische informatie

Referenties

Fischer:050152
Rubix:09061045
Fabrikant:M 6 S
EAN:4006209501528
FISCHER PLUG M 6 S - 50152

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FISCHER PLUG M 6 S - 50152


De krachtige nylonspreidplug met messingconus voor metrische schroefdraad.
• Hoge flexibiliteit door gebruik van gangbare metrische schroeven en schroefdraadstangen• Kleinere randafstanden door parallelle spreiding van de spreidvleugels naar de ondergrondrand• Eenvoudige montage door slanke pluggeometrie• Geschikt voor voor- en doorsteekmontageDe fischer Spreizdübel M-S is gemaakt van hoogwaardig nylon voor schroeven met metrische schroefdraad. De speciale plug kan in de voorsteek- en in de tijdbesparende doorsteekmontage geplaatst worden. Bij het indraaien van de schroef spreidt de M-S zich en verankert zich in het boorgat. De fischer Spreizdübel M-S is ideaal om handgrepen, klepdeuren of regenpijpen te bevestigen in beton, cellenbeton, massieve gipsplaten en in alle andere massieve en holle bouwmaterialen.Functie:• De M-S is geschikt voor voor- en doorsteekmontage• Bij het indraaien van de schroef spreidt de M-S in twee richtingen en verankert zich daardoor veilig in de ondergrond• De vereiste schroeflengte wordt berekend als: pluglengte + pleister- en/of isolatiemateriaaldikte + dikte van het aan te brengen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Geschikt voor metrische schroeven en schroefdraadbouten• Voor het gemakkelijker indraaien van schroeven en schroefdraadstangen het schroefdraad afschuinen

Sterke punten

• Door de grote buitendiameter van de plug wordt een grootvlakige lastoverbrenging in het bouwmateriaal bereikt. Dit maakt maximale draagkracht mogelijk• Het grote uitzettingsbereik van de plug maakt hem ongevoelig voor toleranties van het bouwmateriaal. Dit garandeert een eenvoudige en veilige montage• Het binnenschroefdraad maakt het gebruik van gangbare metrische schroeven of schroefdraadstangen mogelijk en maakt vlakke demontage en hergebruik van het bevestigingspunt mogelijk. Hierdoor wordt een hoge flexibiliteit bereikt

Toepassingen

• Handgrepen• Klepdeuren• Regenpijpen• Afstandsmontage• Roosters

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Afmeting verpakking (D x B x H)60x90x105 mm
Gewicht verpakking115,1 g
Boordiameter8 mm
Lengte40 mm
Diameter schroefdraad6 mm
Materiaalkunststof
Typedübel m
Aangepaste tariefcode39269097
€ 25,60 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 30,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Boordiameter

Lengte