Referenties
Fischer:050491
Rubix:09060040
Fabrikant:GB 8
EAN:4006209504918

Productdetails : FISCHER GASBETONPLUGGEN GB 8 - 50491
De speciale plug voor uiteenlopende bevestigingen in porenbeton.
• Optimale drukverdeling en hoge houdwaarden. Spiraalvormige buitenribben snijden zich vormsluitend in porenbeton• Geen plaatsingsgereedschap nodig: eenvoudig inslaan met de hamer• Goedgekeurd met de fischer veiligheidsschroef• (GB10) Bouwtechnische goedkeuring voor veiligheidsrelevante toepassingenDe fischer Gasbetonplug GB is een bouwtechnisch goedgekeurde speciale plug voor veiligheidsrelevante bevestigingen in porenbeton. De GB, vervaardigd van hoogwaardig nylon, wordt na voorboren in de draaiende stand met de hamer ingeslagen. De karakteristieke buitenribben vormen een vormsluitende verbinding tussen plug en bouwmateriaal. De fischer Gasbetonplug GB is ideaal voor het bevestigen van gevel- en dakconstructies evenals leuningen in porenbeton.Functie:• De GB is geschikt voor de voorsteekmontage• De spiraalvormige buitenribben zorgen voor een vormsluitende verbinding tussen bouwmateriaal en plug• De benodigde schroeflengte ontstaat uit: pluglengte + dikte van het aan te bevestigen onderdeel + 1 x schroefdiameter• Het boorgat in de draaiende stand maken• Geschikt voor gebruik in onpleisterd porenbeton
Sterke punten
• De spiraalvormige buitenribben snijden zich vormsluitend in het zachte bouwmateriaal en zorgen voor optimale drukverdeling en houdwaarden• Het inslaan met de hamer vereist geen speciaal gereedschap en bespaart daarmee tijd en kosten bij de montage• In combinatie met de goedgekeurde fischer veiligheidsschroef in A4 kan de GB ook in de buitenomgeving (bijv. bij gevelmontage) veilig worden toegepast
Toepassingen
• Lichte kabelgoten• Leidingen• Leuningen• Gevel- en dakconstructies van hout en metaal• Lichte luifelconsoles• Brievenbussystemen• Klimrekken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 90x90x90 mm |
| Gewicht verpakking | 138,2 g |
| Boordiameter | 8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Type | gb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,85 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden








