Referenties
Bahco:480-08
Rubix:10070945
EAN:7311518025496

Documenten
Productdetails : BAHCO PENBANKHAMER 230G 480-08
Penbankhamers. Traditionele Engelse schrijnwerkers hamer. De steel is van origineel, eerste klas Hickory hout met rechte nerf, knoestvrij.
Sterke punten
For mechanics, general purpose
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 325 g |
| Type | kogelhamer |
| Sectie | 24x104 mm |
| Lengte | 310 mm |
| Gewicht | 380 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte kop | 104 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,99 excl. BTW
/ stuk
€ 22,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
