Dunringlager SKF 61892 MA, Buitendiameter: 580 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 460 mm

Dunringlager, messing kooi SKF

Zie technische informatie

Referenties

SKF:61892 MA
Rubix:03477491
EAN:7316577121776
SKF 61892 MA KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter460 mm
Buitendiameter580 mm
Breedte56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 61892 MA KOGELLAGER EENRIJIG


De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36200 g
Binnendiameter460 mm
Buitendiameter580 mm
Breedte56 mm
Afdichtingopen
Kokermessing
Type lagerspelingcn
Serie618..
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
7.158,71 excl. BTW
/ stuk
8.662,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen