Referenties
Eaton:PEXL-5-PO1H-30L
Rubix:A0098725
Fabrikant:PEXL-5-PO1H-30L
Productdetails : FILTERZAK PEXL-5-PO1H-30L (PK=30ST)
DuraGaf filterzakken vertegenwoordigen de state-of-the-art in naaldvilt filtermedia. Hun unieke structuur levert gelijke filtratieprestaties met een levensduur die 2-5 keer langer is dan die van gewone viltmedia. Het resultaat is een verlaging van de bedrijfskosten door een lager verbruik van zakken, minder stilstandtijd, minder vervangingsarbeid en minder opslag en verwijdering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 180 x 430 mm |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,83 excl. BTW
/ pak
€ 532,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen