BOSCH ACCU RATELSLEUTEL GRC 18V-60 06019N8001
Een extreem krachtige ratelsleutel die gemakkelijker te hanteren is op krappe plekken.
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:06019N8001
Rubix:A0757292
Fabrikant:06019N8001
EAN:4053423332490

Documenten
Productdetails : BOSCH ACCU RATELSLEUTEL GRC 18V-60 06019N8001
Op zoek naar een accuratelsleutel die een optimaal koppel combineert met snelheid? Dan is de Bosch GRC 18V-60 in beide gevallen de uitstekende keus. De krachtige borstelloze motor drijft het ratelmechanisme met een maximaal uitgangskoppel van 60 Nm en een toerental van 400 min-1 aan, waardoor een eersteklas ratelkracht voor M5 tot M12 wordt bereikt. Bovendien is de sleutel met een lange hals en een compacte behuizing ideaal om moeilijke toegankelijke plekken te bereiken. Bereik meer flexibiliteit en voorkom schade bij het klussen door de 3 HMI-modi te gebruiken om het toerental aan te passen zodat het koppel overeenkomstig verschillende toepassingen kan worden geoptimaliseerd. De ergonomische peddelschakelaar met een comfortabele grip zorgt voor minder belasting van het lichaam voor lange werkuren.
De accuratelsleutel Bosch GRC 18V-60 is bestemd voor het vast- en losdraaien van bouten. Deze kan bouten tot M12 vastdraaien voor metaal-op-metaal bevestigingen. Deze is ideaal voor metaalwerkers en automonteurs, vooral wanneer er op krappe plekken moet worden gewerkt.
De accuratelsleutel Bosch GRC 18V-60 heeft een krachtige borstelloze motor die een hoog toerental en koppel levert. De HMI-functie biedt modi voor het kiezen van het toerental. De machine heeft een lange hals voor toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, een LED-licht voor verlichting van de werkplek en een vergrendelknop om per ongeluk activeren te voorkomen. De machine heeft ook Electronic Cell Protection (ECP) die de machine uitschakelt wanneer de accu oververhit raakt.
Sterke punten
• Snel en krachtig met een superieure ratelkracht voor M5 tot M12 dankzij het maximale uitgangskoppel van 60 Nm en een toerental van 400 min-1• Maakt het werken op moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijk door het compacte formaat en de lange koplengte• Verbeterde bediening voor verschillende toepassingen met moduskeuze om het niveau van de uitgangsprestaties te verhogen of te verlagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 363 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,10 excl. BTW
/ stuk
€ 231,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
