GEDORE OPSTEEKPIJP ALU 700MM VOOR DREMOMETER A-CD - 8577-700
Opsteekpijp ALU tbv DREMOMETER A-CD - 8577
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8577-700
Rubix:10019811
Fabrikant:2880032
EAN:4002805934616

Productdetails : GEDORE OPSTEEKPIJP ALU 700MM VOOR DREMOMETER A-CD - 8577-700
Toepassing:
• reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX
• voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering:
• veilige aansluiting op de DREMOMETER
• ideaal voor verlenging van de hendel
• van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang:
• opsteekpijp
• levering in plastic hoes
• reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX
• voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering:
• veilige aansluiting op de DREMOMETER
• ideaal voor verlenging van de hendel
• van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang:
• opsteekpijp
• levering in plastic hoes
Opsteekpijp ALU 700 mm voor DREMOMETER A-CD Toepassing: reserve-opsteekpijpen tbv momentsleutels van de series DREMOMETER TYPE A - DX voor het makkelijker bereiken van hoge aanhaalmomenten, door hendelverlenging Uitvoering: veilige aansluiting op de DREMOMETER ideaal voor verlenging van de hendel van hoogwaardig alu met geëloxeerde spanmoer - vederlicht Leveringsomvang: opsteekpijp levering in plastic hoes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 710 g |
| Lengte | 700 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,47 excl. BTW
/ stuk
€ 97,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden