TIMKEN UCP 205 KOGELLAGERBLOK

Eenheid met kussenblokbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCP205
Rubix:03330336
EAN:0087796071582
TIMKEN UCP 205 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 205 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en de lagereinheid met kogellager. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren van onze productlijn gehuisde lagereinheden.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en asuitlijning compenseren
De Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken UC-lagerinzetstuk met stelschroefvergrendeling
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschiktgeschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de voet tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten105 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten13 mm
Bouwvormkussenblok met twee bouten
Hoogte70 mm
Lengte140 mm
Afdichtingbonded nitrile rubber high-performance seal; precision-formed flinger; dual slinger-type contact seals (triple-lip r3 optional)
Smeringvooraf gesmeerd met lithiumgebaseerd (lithium-complex) vet; precieze smeergroef en smeeropening voor herinsmering
Serieucp 200
Gewicht0,8 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7850 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,41 excl. BTW
/ stuk
50,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden