INA TASE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:TASE40-XL-N
Rubix:03120756
Fabrikant:0946874980000
EAN:4054372554834
INA TASE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138,25 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA TASE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Sterke punten

PASE geleverd met lager GRAE-NPPB, PASEY met GAY-NPPB, RASE met GE-KRRB, RASEY met GYE-KRRB en TASE met GE-KTTB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten138,25 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter58 mm
Hoogte99 mm
Lengte179 mm
Serietase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,76 excl. BTW
/ stuk
134,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen