INA PBY 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:PBY30-XL
Rubix:03121740
Fabrikant:0008604330000
EAN:4012802797701
INA PBY 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA PBY 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingseenheid PBY..-XL, geribbelde plaat PB

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalstaalplaat
Totale breedte lager38 mm
Buitendiameter117,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte66,1 mm
Lengte117,5 mm
Seriepby..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte38 mm
€ 45,60 excl. BTW
/ stuk
€ 55,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen