Referenties
SKF:SY 50 LF
Rubix:03478899
Fabrikant:428342
EAN:7316574719006

Productdetails : SKF SY 50 LF KOGELLAGERBLOK STAAND
Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. De binnenring is aan beide zijden verlengd en zit op de as vast met een SKF ConCentra bevestiging, waarmee een echte concentrische strakke passing ontstaat die de juiste interne speling geeft, en die zorgt voor een eenvoudige montage.
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 64,2x203x50 mm |
| Logistiek gewicht | 2610 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Ashoogte | 57,2 mm |
| Buitendiameter | 203 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 54,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,51 excl. BTW
/ stuk
€ 134,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
