INA RSHEY 30 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RSHEY30-TV-VA-FD
Rubix:A0550427
Fabrikant:0970784680000
EAN:4064327628749
INA RSHEY 30 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten41,25 mm
Totale breedte lager42,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RSHEY 30 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten41,25 mm
Totale breedte lager42,5 mm
Buitendiameter42,9 mm
Hoogte84 mm
Lengte101 mm
Seriershey..-tv-va-fd
Gewicht0,52 kg
Aantal gaten1
Breedte38,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
233,56 excl. BTW
/ stuk
282,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen