TIMKEN UCP 218 KOGELLAGERBLOK

Eenheid met kussenblokbehuizing

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCP218
Rubix:A0378911
EAN:0087796073487
TIMKEN UCP 218 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 218 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en de lagereinheid met kogellager. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren van onze productlijn gehuisde lagereinheden.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en asuitlijning compenseren
De Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken UC-lagerinzetstuk met stelschroefvergrendeling
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschiktgeschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de voet tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Materiaalgietijzer (iso 185 grade 200 / astm a48 grade no. 30)
Totale breedte lager88 mm
Buitendiameter160 mm
Diameter bevestigingsgaten27 mm
Bouwvormkussenlager met twee bouten
Hoogte198 mm
Lengte327 mm
Afdichtingbonded nitrile rubber seal with steel flinger
Smeringvooraf gesmeerd met vet op lithiumbasis; navetbaar (vetnippel meegeleverd)
Serieucp 200
Gewicht13,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96100 N
Breedte96 mm
€ 498,08 excl. BTW
/ stuk
€ 602,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden