SKF P2BTC 30M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:P2BTC 30M-TPZM
Rubix:03078840
EAN:07316577847577
SKF P2BTC 30M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF P2BTC 30M-TPZM KOGELLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE


Staande kogellagerunits met een korte basis bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een composiet lagerhuis. Deze variant heeft schroefdraad voor bevestigingsbouten en is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Uitstekende weerstand tegen corrosie
- Lichtgewicht
- Recyclebaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager40 mm
Buitendiameter62 mm
Hoogte84 mm
Lengte102 mm
Seriebluerange
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Breedte38,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,53 excl. BTW
/ stuk
160,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen