PTN UCP 218 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:UCP218
Rubix:A0407409
Fabrikant:893665
EAN:3660338461224
PTN UCP 218 KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN UCP 218 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten262 mm
Ashoogte101,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager96 mm
Buitendiameter160 mm
Diameter bevestigingsgaten22 mm
Bouwvormsetschroefvergrendeling
Hoogte198 mm
Lengte326 mm
Smeringvet (externe nippel r1/8)
Serieucp200
Gewicht14,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr96100 N
Breedte87 mm
€ 175,49 excl. BTW
/ stuk
€ 212,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden