INA RASE 30 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RASE30-TV-VA-FD
Rubix:A0693894
Fabrikant:0964199890000
EAN:4064327628046
INA RASE 30 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Ashoogte42,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASE 30 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP


Stehlagerblokken, FD-ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten119 mm
Ashoogte42,9 mm
Materiaalbehuizing: ase06-tv wit kunststof; inzetlager: ge30-krr-b-fa107-va-fd (roestvrij staal, va corrosiebestendig)
Totale breedte lager23,8 mm
Buitendiameter162 mm
Klemmen35,7 mm
Diameter bevestigingsgaten18 mm
Bouwvormflens met twee bouten (lange voet), fd-uitvoering, met excentrische vergrendelingsring
Hoogte83 mm
Lengte162 mm
Afdichtinglip seals on both sides (krr)
Smeringvooraf gesmeerd met voedselgeschikt vet; smeeropeningen aan de locatiezijde (fa107); vetaansluiting 1/4'-28 unf voor nasmering
Serierase..-tv-va-fd
Gewicht0,55 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11310 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19460 N
Breedte162 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,63 excl. BTW
/ stuk
247,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen