SKF SY 20 FM KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 20 FM
Rubix:03073805
Fabrikant:27254
EAN:7316570919431
SKF SY 20 FM KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 20 FM KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is bedoeld voor gebruik in toepassingen met constante draairichting. Het heeft een smalle binnenring die op de as vastgezet wordt door excenterring die ook voor een eenvoudige montage zorgt.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)39,5x127x40 mm
Logistiek gewicht573,7 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten97 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager31 mm
Buitendiameter127 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte20 mm
Lengte127 mm
Seriesy
Gewicht0,59 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Breedte39,5 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,69 excl. BTW
/ stuk
51,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden