Referenties
Timken:UCP201-8
Rubix:A0633474
Fabrikant:UCP201-8
EAN:0087796070936


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
Productdetails : TIMKEN UCP 201-8 KOGELLAGERBLOK
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en de lagereinheid met kogellager. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren van onze productlijn gehuisde lagereinheden.
Sterke punten
-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en asuitlijning compenseren
De Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken UC-lagerinzetstuk met stelschroefvergrendeling
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschiktgeschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de voet tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en asuitlijning compenseren
De Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van het Timken UC-lagerinzetstuk met stelschroefvergrendeling
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Vetfitting meegeleverd voor nasmering(1)
Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschiktgeschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afmetingen van de boutgaten en de hoogte van de voet tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende units
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers
Toepassingen
● UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen optreden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 38 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Klemmen | 36 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 13 mm |
| Bouwvorm | twee-bout kussenblokbehuizing (ucp 200-serie), set-screw locking (uc inzetlager) |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Afdichting | gebonden afdichting (bonded seal) geschikt voor natte/vuilomstandigheden |
| Smering | voorafgesmeerd vet; smeernippel voor her-smering |
| Serie | ucp 200 |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Breedte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,48 excl. BTW
/ stuk
€ 52,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen