Referenties
NTN:M-UCP208D1
Rubix:03139139
EAN:4547359765847



Productdetails : NTN M-UCP 208 D1 KOGELLAGERBLOK
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 195x105x65 mm |
| Logistiek gewicht | 1954 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Serie | ucf200 |
| Gewicht | 0 kg |
| Aantal gaten | 4 |
| Breedte | 49,2 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,78 excl. BTW
/ stuk
€ 55,39 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden