SKF UCPA 205 H KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummerblok-kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:UCPA 205/H
Rubix:A0723252
Fabrikant:UCPA 205/H


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
Documenten
Productdetails : SKF UCPA 205 H KOGELLAGERBLOK STAAND
Kogellagereenheden met korte voet (plummerblok) bestaan uit een insteeklager gemonteerd in een gietijzeren behuizing. Deze variant heeft schroefgaten voor bevestigingsbouten en is geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het heeft een binnenring die aan beide zijden is verlengd en wordt op de as vergrendeld door twee stelschroeven op de binnenring vast te draaien, waardoor het eenvoudig te monteren is. De eenheden voldoen aan de Japanse industrienormen (JIS).
Sterke punten
•Geoptimaliseerd voor toepassingen waar de ruimte beperkt is
Klaar voor montage
Gesmeerd en afgedicht lager
Snelle vergrendeling op de as
Verlengde binnenring voor minimale asuitlijning
Klaar voor montage
Gesmeerd en afgedicht lager
Snelle vergrendeling op de as
Verlengde binnenring voor minimale asuitlijning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 56 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 39,5 mm |
| Buitendiameter | 33,74 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Lengte | 84,1 mm |
| Serie | ucpa |
| Gewicht | 0,76 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,41 excl. BTW
/ stuk
€ 40,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen