Referenties
Festo:VFOE-LE-T-R14-Q8
Rubix:A0252308
Fabrikant:8068738
EAN:4052568454470

Technische samenvatting
| Type koppeling | qs-8 (aansluiting 1) / r1/4 (aansluiting 2) |
|---|---|
| Type | eenrichtings-doorstroombegrenzer (aan de uitlaat) |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-R14-Q8 8068738
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | qs-8 (aansluiting 1) / r1/4 (aansluiting 2) |
| Type | eenrichtings-doorstroombegrenzer (aan de uitlaat) |
| Materiaal | pbt |
| Debiet | 30000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,04 excl. BTW
/ stuk
€ 9,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen